Chaussures hautes à lacets anthracite OSLO III GTX, S2 XB, Pointure EU: 42

Réf.: 092794 42
Nouveau produit
Prix par 1 Paire
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pointure EU Prix par 1 Paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Farbton, grau Anthrazitgrau
Serie OSLO III GTX
Herstellerbezeichnung Schnürstiefel OSLO III GTX
ESD-Schutzzone (EPA) ja
Farbe grau
Größe EU 42
Weite extra breit
Geschlecht Herren
Norm EN ISO 20345; Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191
Obermaterial Glattleder
Material Sohle Perbunan (Nitrilkautschuk)
Rutschhemmung oui
Zehenschutzkappe ja
Material Zehenschutzkappe Stahl
geschlossener Fersenbereich oui
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle oui
antistatische Eigenschaften oui
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich oui
kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten oui
Wasserdicht oui
Leitergrip nein
Schutzklasse S2
Verschluss Senkel
Fersendämpfung ja
Gewichtsabhängige Dämpfung oui
Eigenschaft Schuh Kälteschutz; hitzebeständige Sohle; reflektierend
Hitzebeständig bis 200 °C
Kälteschutz bis -20 °C
Schaftausführung Knöchelhoch
Produktart Stiefel

Identification et classification

Référence article 092794 42
EAN / GTIN 4044348671948
Réf. fabricant OSLO III GTX S3 XB 42
Fabricant/personne responsable Louis Steitz Secura GmbH + Co. KG, Vorstadt 40, 67292 Kirchheimbolanden, Deutschland, www.steitzsecura.de

Description

Exécution:

Chaussures hautes à lacets OSLO III GTX à membrane GORE-TEX® pour une tige respirante mais étanche en cuir lisse souple et hydrofuge. Avec amortissement au niveau des talons SECURA VARIO® et bandes réfléchissantes de sécurité.
  • Languette fermée.
  • Semelle extérieure robuste Perbunan Alpine ESD, anthracite.
  • Coque renforcée.
  • Crochets de laçage.
  • Réflecteurs de sécurité.
  • Bordure matelassée.
  • Semelle première en cuir véritable.
  • Support plantaire tout confort ERGO-SOFT ESD.

Norme:

EN ISO 20345:2022 S2 HI CI WR HRO SR FO
Semelle orthopédique soumise à un examen de type selon la règle allemande de prévention des accidents du travail DGUV 191.

Remarque(s):

Exécution normale NB sous 092793.
Disponibles en stock dans les pointures UE 39 – 46, livrables dans les pointures UE 39 – 51.