Exécution:
Les vêtements Rofa PRO-LINE offrent un confort et une sécurité élevés grâce au
tissu satin Proban® léger et innovant. Les vêtements multinormes hydrofuges et ignifuges conviennent particulièrement aux travaux de soudage ainsi que dans les environnements impliquant des arcs électriques parasites et de la chaleur. Le niveau de protection est indiqué de manière bien visible sur l'ourlet de la veste et sur les poches cargo du pantalon. Les effets
réfléchissants et contrastés bien positionnés garantissent une bonne visibilité. En outre, la protection ignifuge du vêtement est conservée, même après un
lavage industriel intensif.
Le pantalon robuste bicolore offre de bonnes possibilités de rangement grâce aux
nombreuses poches.- Fente à fermeture éclair.
- Deux poches latérales.
- Poche cargo avec poche pour smartphone à rabat et boutons-pression.
- Poche revolver et pour mètre pliant à rabat et bouton-pression.
- Poches de genou.
Norme:
- EN 1149-3/-5
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11611 classe 1/A1+A2
- EN 13034 type 6
- EN CEI 61482-2 CEI 61482-1-2 APC 1
Remarque(s):
Sur demande, les vêtements multinormes PRO-LINE sont disponibles avec grammage textile de 400 g/m² et certification suivant EN ISO 11611 classe 2. Autres couleurs (unicolore et bicolore) disponibles sur demande. Pour plus d’informations sur les tailles, reportez-vous au tableau des tailles.