Pantalon multinorme PRO-LINE, marine / bleu bleuet, Taille de confection DE: 54

Réf.: 091725 54
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

ROFA Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque ROFA.

Tailles normales homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de taille cm Longueur des manches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
44 38 46 76 62 77 170
46 40 48 80 62.5 78 173
48 42 50 84 63 79 176
50 44 52 88 63.5 80 178
52 46 54 92 64 81 180
54 48 56 96 64.5 82 182
56 50 58 100 65 83 184
58 52 60 106 65.5 84 186
60 54 62 112 66 85 188
62 56 64 118 66.5 86 192
64 58 66 124 67 87 196
66 60 68 130 67.5 88 200
Grandes tailles homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de taille cm Longueur des manches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
94 40L 40L 80 66.5 83 180
98 42L 42L 84 67 84 183
102 44L 44L 88 67.5 85 186
106 46L 46L 92 68 86 188
110 48L 48L 96 68.5 87 190
114 50L 50L 100 69 88 192
Petites tailles homme
Taille à commander DE Taille FR/ES Taille IT Tour de taille cm Longueur des manches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
22 40C 40C 76 58 73 162
23 42C 42C 80 58.5 74 165
24 44C 44C 84 59 75 168
25 46C 46C 88 59.5 76 171
26 40C 40C 92 60 77 174
27 40C 40C 96 60.5 78 176
28 40C 40C 100 61 79 178
29 40C 40C 106 61.5 80 180
Taille homme
Taille INT Tour de taille cm Longueur des manches cm Longueur d’entrejambes cm Taille du collier cm
S 76-80 62 77 38-39
M 84-88 63 78 40-41
L 92-96 64 79 42-43
XL 100-106 65 80 44-45
2XL 112-118 66 81 46-47
3XL 124-130 67 82 48-49

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, bleu Bleu nocturne; Bleu cobalt
Teneur en tissu, coton 65 %
Teneur en tissu, polyester 33 %
Teneur en tissu, autres fibres 2 %
Série PRO-LINE
Pièce décrite, Bleu nocturne Hauptfarbe (Marine)
Pièce décrite, Bleu cobalt Kontrastfarbe (Kornblau)
Référence fabricant Multinorm-Bundhose PRO-LINE
Zone de protection ESD (EPA) oui
Type d’application protection ignifuge; Protection contre la chaleur; protection pour soudeurs
Taille DE 54
Position arrière; avant
Nombre de poches, avant 2 pc.
Nombre de poches, arrière 1 pc.
Classe, EN ISO 11611 1
Couleur bleu; bleu
Composition du tissu coton; polyester; autres fibres
Densité du tissu 350 g/m2
Procédé de lavage lavage industriel
Type de produit pantalon
Sexe Homme
Avec poches oui
Mécanisme de fermeture bouton-poussoir; fermeture à glissière
Caractéristiques antistatique; genoux renforcés; hydrofuge; propriété réfléchissante
Norme EN 61482- 2; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034

Identification et classification

Référence article 091725 54
EAN / GTIN 4057121336583
Réf. fabricant 2652305-604-54
Fabricant/personne responsable rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de

Description

Exécution:

Les vêtements Rofa PRO-LINE offrent un confort et une sécurité élevés grâce au tissu satin Proban® léger et innovant. Les vêtements multinormes hydrofuges et ignifuges conviennent particulièrement aux travaux de soudage ainsi que dans les environnements impliquant des arcs électriques parasites et de la chaleur. Le niveau de protection est indiqué de manière bien visible sur l'ourlet de la veste et sur les poches cargo du pantalon. Les effets réfléchissants et contrastés bien positionnés garantissent une bonne visibilité. En outre, la protection ignifuge du vêtement est conservée, même après un lavage industriel intensif.
Le pantalon robuste bicolore offre de bonnes possibilités de rangement grâce aux nombreuses poches.
  • Fente à fermeture éclair.
  • Deux poches latérales.
  • Poche cargo avec poche pour smartphone à rabat et boutons-pression.
  • Poche revolver et pour mètre pliant à rabat et bouton-pression.
  • Poches de genou.

Norme:

  • EN 1149-3/-5
  • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
  • EN ISO 11611 classe 1/A1+A2
  • EN 13034 type 6
  • EN CEI 61482-2 CEI 61482-1-2 APC 1

Remarque(s):

Sur demande, les vêtements multinormes PRO-LINE sont disponibles avec grammage textile de 400 g/m² et certification suivant EN ISO 11611 classe 2. Autres couleurs (unicolore et bicolore) disponibles sur demande. Pour plus d’informations sur les tailles, reportez-vous au tableau des tailles.