{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, bleu | Bleu nocturne; Bleu cobalt | |
| Teneur en tissu, coton | 65 % | |
| Teneur en tissu, polyester | 33 % | |
| Teneur en tissu, autres fibres | 2 % | |
| Série | PRO-LINE | |
| Pièce décrite, Bleu nocturne | Hauptfarbe (Marine) | |
| Pièce décrite, Bleu cobalt | Kontrastfarbe (Kornblau) | |
| Référence fabricant | Multinorm-Bundhose PRO-LINE | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Type d’application | protection ignifuge; Protection contre la chaleur; protection pour soudeurs | |
| Taille DE | 102 | |
| Position | arrière; avant | |
| Nombre de poches, avant | 2 pc. | |
| Nombre de poches, arrière | 1 pc. | |
| Classe, EN ISO 11611 | 1 | |
| Couleur | bleu; bleu | |
| Composition du tissu | coton; polyester; autres fibres | |
| Densité du tissu | 350 g/m2 | |
| Procédé de lavage | lavage industriel | |
| Type de produit | pantalon | |
| Sexe | Homme | |
| Avec poches | oui | |
| Mécanisme de fermeture | bouton-poussoir; fermeture à glissière | |
| Caractéristiques | antistatique; genoux renforcés; hydrofuge; propriété réfléchissante | |
| Norme | EN 61482- 2; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034 |
| Référence article | 091725 102 | |
| EAN / GTIN | 4057121336682 | |
| Réf. fabricant | 2652305-604-102 | |
| Fabricant/personne responsable | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |