{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Serija | PRO-LINE | |
Audinio sudėtis | 65% medvilnė; 33% poliesteris; 2% kitų pluoštų | |
Medžiagos svoris / Audinio tankumas | 350 g/m2 | |
Plovimas | Skirtas pramoniniam plovimui | |
Rūbai pagal | DIN EN ISO 1149 antistatinės savybės; DIN EN ISO 11612 Apsauga nuo ugnies ir karščio; DIN EN ISO 11612 apsauga nuo ugnies ir karščio | |
Spalva | metalo mėlyna / rugiagėlių mėlynumo | |
Dydis DE | 52 | |
Norma | EN 13034-6; EN IEC 61482-2 | |
Produkto rūšis | Įspėjamos spalvos kelnės |
Produkto numeris | 091725 52 | |
EAN / GTIN | 4057121336576 | |
Gamintojo numeris | 2652305-604-52 |