{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, azul | Azul noche; Azul cobalto | |
| Porcentaje de tejido, Algodón | 65 % | |
| Porcentaje de tejido, Poliéster | 33 % | |
| Porcentaje de tejido, Otras fibras | 2 % | |
| Pieza descrita, Azul noche | Hauptfarbe (Marine) | |
| Pieza descrita, Azul cobalto | Kontrastfarbe (Kornblau) | |
| Serie | PRO-LINE | |
| Denominación del fabricante | Multinorm-Bundhose PRO-LINE | |
| Tipo de aplicación | Protección de inflamación; Protección contra el calor; Protección para soldadores | |
| Tamaño DE | 102 | |
| Posición | Detrás; Delante | |
| Número bolsillos, Delante | 2 ud. | |
| Número bolsillos, Detrás | 1 ud. | |
| Clase, EN ISO 11611 | 1 | |
| Zona de protección ESD (EPA) | sí | |
| Color | azul; azul | |
| Composición del tejido | Algodón; Poliéster; Otras fibras | |
| Densidad tejido | 350 g/m2 | |
| Método de lavado | Lavado industrial | |
| Tipo de producto | Pantalón | |
| Sexo | Caballero | |
| Con bolsillos | sí | |
| Cierre | Botón pulsador; Cremallera | |
| Características | Reflectante; Zona de la rodilla reforzada; antiestático; repelente al agua | |
| Norma | EN 61482- 2; EN ISO 1149; EN ISO 11611; EN ISO 11612; EN ISO 13034 |
| Número de artículo | 091725 102 | |
| EAN / GTIN | 4057121336682 | |
| Número del fabricante | 2652305-604-102 | |
| Fabricante/responsable | rofa Bekleidungswerk GmbH & Co. KG, Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf, Deutschland, www.rofa.de |