{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Teinte, gris | Gris anthracite | |
| Teneur en tissu, polyester | 99 % | |
| Teneur en tissu, Carbone | 1 % | |
| Zone de protection ESD (EPA) | non | |
| Type d’application | protection contre les produits chimiques | |
| Bretelles réglables | oui | |
| Taille DE | 52 | |
| Position | avant; Gauche; droite; arrière | |
| Nombre de poches, avant | 1 pc. | |
| Nombre de poches, droite | 1 pc. | |
| Nombre de poches, arrière | 1 pc. | |
| Nombre de poches, Gauche | 1 pc. | |
| Classe, EN ISO 13034 | 6 | |
| Couleur | gris | |
| Composition du tissu | Carbone; polyester | |
| Densité du tissu | 235 g/m2 | |
| Type de produit | salopettes | |
| Sexe | Homme | |
| Avec poches | oui; oui; oui; oui | |
| Mécanisme de fermeture | bouton | |
| Fermeture cachée | oui | |
| Caractéristiques | antistatique | |
| Norme | EN ISO 1149; EN ISO 13034 | |
| Catégorie de protection | III |
| Référence article | 091538 52 | |
| EAN / GTIN | 4063479232972 | |
| Réf. fabricant | 02006 50002 054 58-52 | |
| Fabricant/personne responsable | HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com |