• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Salopette de protection contre les produits chimiques CHEMcomfort Antistatic, anthracite, Taille de confection DE: 54

Réf.: 091538 54
Remise
71,39 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de confection DE Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Teinte, gris Gris anthracite
Teneur en tissu, polyester 99 %
Teneur en tissu, Carbone 1 %
Zone de protection ESD (EPA) non
Type d’application protection contre les produits chimiques
Bretelles réglables oui
Taille DE 54
Position avant; Gauche; droite; arrière
Nombre de poches, avant 1 pc.
Nombre de poches, droite 1 pc.
Nombre de poches, arrière 1 pc.
Nombre de poches, Gauche 1 pc.
Classe, EN ISO 13034 6
Couleur gris
Composition du tissu Carbone; polyester
Densité du tissu 235 g/m2
Type de produit salopettes
Sexe Homme
Avec poches oui; oui; oui; oui
Mécanisme de fermeture bouton
Fermeture cachée oui
Caractéristiques antistatique
Norme EN ISO 1149; EN ISO 13034
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article 091538 54
EAN / GTIN 4063479232989
Réf. fabricant 02006 50002 054 58-54
Fabricant/personne responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Description

Exécution:

Les vêtements combinent protection contre les produits chimiques et propriétés antistatiques permanentes dans un tissu léger. Pour processus de fabrication spécialisés.
Salopette à accès latéral.
  • Bretelles en stretch avec boucles de serrage.
  • Poche bavette à rabat.
  • Fermeture à boutons cachés.
  • Deux poches latérales et une poche revolver à rabat.
  • Poche pour mètre pliant.

Domaines d’utilisation: industrie automobile, acier, chimie, galvanoplastie, fabricants de batteries, laboratoires.

Norme:

  • EN 13034 type 6
  • EN 1149-5

Remarque(s):

Autres couleurs disponibles sur demande. Pour plus d’informations sur les tailles, reportez-vous au tableau des tailles.