• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Pantalón peto de protección contra productos químicos CHEMcomfort Antistatic, antracita, Talla de confección DE: 52

Número de artículo: 091538 52
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
2 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de confección DE Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color, gris Gris antracita
Porcentaje de tejido, Poliéster 99 %
Porcentaje de tejido, Carbono 1 %
Zona de protección ESD (EPA) no
Tipo de aplicación Protección contra productos químicos
Tirantes ajustables
Tamaño DE 52
Posición Delante; izquierda; derecha; Detrás
Número bolsillos, Delante 1 ud.
Número bolsillos, derecha 1 ud.
Número bolsillos, Detrás 1 ud.
Número bolsillos, izquierda 1 ud.
Clase, EN ISO 13034 6
Color gris
Composición del tejido Carbono; Poliéster
Densidad tejido 235 g/m2
Tipo de producto Pantalón peto
Sexo Caballero
Con bolsillos sí; sí; sí; sí
Cierre Botón
Tira de cierre oculta
Características antiestático
Norma EN ISO 1149; EN ISO 13034
Categoría de protección III

Identificación y clasificación

Número de artículo 091538 52
EAN / GTIN 4063479232972
Número del fabricante 02006 50002 054 58-52
Fabricante/responsable HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Descripción

Ejecución:

Las prendas de vestir combinan la protección contra productos químicos con propiedades antiestáticas permanentes en un tejido ligero. Para procesos de fabricación especializados.
Pantalón peto con abertura lateral.
  • Tirantes elásticos con hebillas de sujeción.
  • Bolsillo de peto con solapa.
  • Cierre de botón oculto.
  • Dos bolsillos laterales y un bolsillo trasero con solapa.
  • Bolsillo para el metro plegable.

Ámbito de aplicación: industria del automóvil, del acero, química, galvanoplastia, fabricantes de baterías, laboratorios.

Norma:

  • EN 13034 tipo 6
  • EN 1149-5

Nota:

Disponible en otros colores a petición. Encontrará las tallas en la tabla de tallas.