• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Montérky s laclem s ochranou proti chemikáliím CHEMcomfort Antistatic, antracit, Konfekční velikost DE: 52

Artiklové číslo: 091538 52
Sleva
1 785,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 7. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Konfekční velikost DE Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Podíl tkaniny, Polyester 99 %
Podíl tkaniny, Uhlík 1 %
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Typ aplikace ochrana proti chemikáliím
Nastavitelné nosiče ano
Velikost DE 52
Položka Vpředu; Vlevo; pravý; Vzadu
Počet kapes, Vpředu 1 ks
Počet kapes, pravý 1 ks
Počet kapes, Vzadu 1 ks
Počet kapes, Vlevo 1 ks
Třída, EN ISO 13034 6
Barva šedá
Složení tkaniny Uhlík; Polyester
Hustota tkaniny 235 g/m2
Druh produktu Kalhoty s laclem
Pohlaví pánské
S kapsami ano; ano; ano; ano
Uzávěr Knoflík
Zakrytá závěsová lišta ano
Vlastnosti antistatické
Norma EN ISO 1149; EN ISO 13034
Kategorie ochrany III

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 091538 52
EAN / GTIN 4063479232972
Číslo výrobce 02006 50002 054 58-52
Výrobce/odpovědná osoba HB Protective Wear GmbH & Co. KG, Maischeider Straße 19, 56584 THALHAUSEN, Deutschland, www.hb-online.com

Popis

Provedení:

Oděv kombinuje ochranu proti chemikáliím trvalými antistatickými vlastnostmi v lehké tkanině. Pro specializované výrobní procesy.
Kalhoty s laclem s bočním vstupem.
  • Strečové kšandy se zapínacími přezkami.
  • Náprsní kapsa s patkou.
  • Skryté zapínání na knoflíky.
  • Dvě boční kapsy a jedna zadní kapsa s klopou.
  • Kapsa na metr.

Oblast použití: Automobilový, ocelářský, chemický průmysl, galvanické pokovování, výrobci baterií, laboratoře.

Norma:

  • EN 13034 typ 6
  • EN 1149-5

Poznámka:

Na poptávku lze dodat v dalších barvách. Podrobnosti o velikosti naleznete v tabulce velikostí.