Chiffons d’essuyage WypAll® L20 Essential™ Grand rouleau, Type: W

Réf.: 089281 W
Prix par 1 Unité (0,03 € / 1 Abrisse)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
132 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant L20 Essential
Convient pour le nettoyage oui
Feuille détachable 1000
Epaisseurs 2
⌀ manchon 6 cm
Largeur 340 mm
Longueur 380 mm
Couleur bleu
humide non
Pour porte-rouleau/distributeur 089265, 089266, 089267
Poids 5 kg
Type de produit Serviettes en papier

Identification et classification

Référence article 089281 W
EAN / GTIN 5033848032518
Réf. fabricant 7356
Fabricant/personne responsable Kimberly-Clark GmbH, Carl-Spaeter-Straße 17, 56070 KOBLENZ, Deutschland, www.kimberly-clark.de

Description

Exécution:

Les chiffons de nettoyage en papier à 2 couches WypAll® Essential™ constituent la solution idéale pour les tâches d’essuyage légères. Les chiffons de nettoyage en papier conviennent pour un essuyage efficace et efficient de liquides, pour le nettoyage/séchage par pulvérisation et essuyage, ainsi que pour le nettoyage et le séchage des mains. Grâce au gaufrage de la marque WypAll®, la résistance des chiffons est améliorée grâce à la structure unique dans les couches liées, et chaque chiffon de nettoyage du rouleau bleu WypAll® L20 a un aspect plus esthétique et est plus agréable au toucher. Le rouleau bleu est également facilement identifiable dans les environnements sensibles à la contamination. Ces chiffons de nettoyage jetables ont la valeur attendue des chiffons d’essuyage jetables, mais se caractérisent par une résistance au déchirement et une capacité d’absorption exceptionnelles, ce qui réduit la consommation de matériaux et les coûts.
  • Rouleau bleu extra-large - 1 rouleau jumbo × 1.000 chiffons de nettoyage bleus, 2 épaisseurs.
  • Les chiffons de nettoyage Kimberley-Clark™ sont compatibles avec le distributeur Kimberley-Clark Professional™.
  • Dimensions d’un chiffon: 380 mm (L) × 340 mm (l).
  • Les chiffons de nettoyage jetables en papier sont certifiés pour le contact alimentaire.