Pack promotionnel Cadenas à cylindre de précision à clés différentes

Réf.: GG5850 40
Nouveau produit
Fixer le prix 10 Unité (8,39 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
141 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ corps max (mm) Fixer le prix 10 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série 217 Karat
Référence fabricant Vorteilspack Präzisions-Zylinderschloss verschiedenschließend
Nombre de clés 20 pc.
Type de produit cadenas à cylindre
Nombre de serrures 10
Diamètre arceau 6 mm
Matériau branches acier
Type de fermeture à clés différentes
Mécanisme de fermeture mécanisme de fermeture de précision
Diamètre boîtier 40 mm
Matériau boîtier laiton
Caractéristiques anse trempée; anse à double verrouillage; inoxydable

Identification et classification

Référence article GG5850 40
Réf. fabricant GG5850 40

Description

Exécution:

Corps robuste en laiton, mécanisme de fermeture de précision inoxydable, anse en acier trempé et chromé, double verrouillage.
La série 217 Karat n’est pas disponible en modèles spéciaux.

Caractéristique(s):

Contenu: 10 pièces

Fonctionnement:

A clés différentes signifie que la clé ne peut ouvrir ou fermer qu´une seule serrure ou un seul cylindre et qu’elle est unique.

Livraison:

Cadenas avec 2 clés.