Keramikpaste Ceramic Paste, Inhalt: 100ml

Artikel-Nr.: 083069 100
Preis pro 1 Stück (178,20 € / 1 Kilogramm)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    17,82 € / 1 Stück
    (178,20 € / 1 Kilogramm)
  • ab 12 Stück
    14,85 € / 1 Stück
    (148,50 € / 1 Kilogramm)
auf Anfrage
Sofort lieferbar
133 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Inhalt (ml) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung Ceramic Paste
Gefahrstoffkennzeichnung GHS05 – Ätzend; GHS07 – Gesundheitsschädlich / reizend
Inhalt 100 ml
Produktart Keramikpaste
Inhalt Einheit Milliliter
Ausführung Tube
Form Paste
Temperatureinsatz min. -30 °C
Temperatureinsatz max. 1 400 °C
Eigenschaften emulsionsresistent; rostschützend
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 083069 100
EAN / GTIN 5412386065828
Hersteller/verantwortliche Person CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 Iffezheim, Deutschland, www.crcind.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Paste verhindert Festbrennen, -fressen und Korrosion. Speziell für Teile und Schrauben, die Hitze, hohem Druck oder korrosionsgefährdender Umgebung ausgesetzt sind.
Hochtemperaturbeständige Keramikpaste, mit einem Wirkungsbereich von −30 °C bis 1400 °C. Nichtflüchtig, sehr gute Trenneigenschaften, emulsionsresistent.