Lampe de poche stylo à LED avec piles, Type: PEN

Réf.: 081461 PEN
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
3 682 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 54
  • Fonction lampe de poche: Focalisation

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 54
Fonction lampe de poche Focalisation
Zone ATEX aucune
Flux lumineux 170 lm
Durée d'éclairage 6 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Ampoule Module à LED
Nombre de piles incluses 2
Type de pile Micro, AAA
Longueur totale 135 mm
⌀ tête 17 mm
Poids 60 g
Type de produit Lampes de poche

Identification et classification

Référence article 081461 PEN
EAN / GTIN 4062406056889
Réf. fabricant 081461 PEN
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Lampe de poche stylo à LED pratique avec tête focalisable pour un éclairage concentré et focalisé entre 10° et 80°. Clip de poche pratique et bouton-poussoir.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Warning:

Utilisation conforme
Pour un usage industriel et privé. Protection contre la poussière et les projections d’eau suivant IP 54.

Utilisation non conforme
Ne convient pas à une utilisation par des enfants. Ne pas utiliser dans des zones explosibles. Pour remplacer les piles, ouvrir le boîtier uniquement à l’endroit prévu à cet effet. Sinon, ne pas ouvrir le boîtier. Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil, à une flamme nue ou à un contact direct avec de l’eau. Ne plus utiliser après une chute ou un choc violent. Ne pas remplacer l’ampoule. Ne pas recharger les piles fournies.