Line Light Lampe d’inspection sans fil, Type: 465

Réf.: 081341 465
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,13 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
90 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 65
Zone ATEX aucune
Angle de départ 75 degré
Puissance lumineuse 2,6 W
Flux lumineux 150 lm - 600 lm
Durée d'éclairage 1,5 h
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Ampoule Module de LED
Température de couleur 6 000 K
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2,6 Ah
Tension de la batterie 3,7 V
Longueur totale 357 mm
⌀ tête 25 mm
Poids 220 g
Type de produit Lampes d'inspection

Identification et classification

Référence article 081341 465
EAN / GTIN 5708997352441
Réf. fabricant 03.5244
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Exécution:

La lampe de travail Line Light est réalisée dans un profilé acrylique extrudé avec lentille incorporée (angle de départ 75°), offrant ainsi une robustesse et une résistance aux chocs excellentes. Avec lampe de poche frontale supplémentaire (150 lumens).
La lampe peut pivoter dans la fixation pour une installation sans reflets.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Lampe de travail avec batterie, bloc d’alimentation, clip de fixation avec aimant et crochet.