Projecteur à LED, 230 V, Puissance absorbée: 43W

Réf.: 081245 43
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,13 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Puissance absorbée (W) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Indice de protection IP: IP 67

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 67
Flux lumineux 600 lm - 6 000 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Longueur totale 267 mm
Largeur totale 87 mm
Hauteur totale 262 mm
Longueur câble de raccordement 5 m
Poids 2 660 g
Type de produit Projecteur

Identification et classification

Référence article 081245 43
EAN / GTIN 5708997362037
Réf. fabricant 03.6203
Fabricant/personne responsable SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Description

Exécution:

Projecteur à LED NOVA “For Life” avec poignée intégrée et fonction de variation de lumière sur 5 niveaux.
  • Nouveau design moderne avec multi-LED haute efficacité.
  • Nouvelle fonction OPTILight pour une puissance lumineuse et une durée d’éclairage optimisées.
  • Compact et durable pour les environnements de travail exigeants.

Projecteur à LED durable et robuste en aluminium anodisé et arêtes de protection en caoutchouc.
  • Lumière douce, sans ombres, non éblouissante, avec faible dégagement de chaleur.
  • Puissance lumineuse élevée, consommation électrique réduite.
  • Agréé pour une utilisation à l’extérieur et dans des pièces humides.

Fonctionnement:

IP67 : Protection contre l’immersion temporaire dans l’eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.