Vrtáky pro termální vrtání standardní (s límcem) Inox, Závit: M5-M8

Artiklové číslo: 080752 M5-M8
Sleva
4 225,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ne
Obsah sada
Počet přepážek 3 ks
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Obal kufříky
Konfigurovatelný ne
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Vrtáky pro termální vrtání
Provedení límce standardní (s límcem)
Pro metrický závit M M5; M6; M8

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 080752 M5-M8
EAN / GTIN 4069515038058
Číslo výrobce 080752 M5-M8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Vytváření jádrových otvorů v tenkostěnných materiálech frikčním teplem v nejkratší době. Lze použít na CNC, NC strojích a sloupových vrtačkách.
Vrtáky pro termální vrtání standardní (s límcem), k použití v nerezových materiálech.
Standardní nebo dlouhý; s límcem nebo bez límce.

Použití:

Speciálně vhodný pro nerezavějící oceli.

Vhodné pro:

HOLEX ER upínací kleštiny č. 308964.
Upínací klíč ER č. 309680.
Tvářecí závitník HOLEX č. 139130 nebo č. 139180.

Poznámka:

Sada, která se skládá z 1 vrtáku pro termální vrtání velikosti M5, M6 a M8.