Equilibreur, Charge tractée max.: 1,5kg

Réf.: 079295 1,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
101 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Charge tractée max. (kg) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur étirement du câble 0,9 m
Capacité de charge 0,5 kg - 1,5 kg
Charge maximale 1,5 kg
Poids 0,35 kg
Type de produit Ressort / Equilibreur

Identification et classification

Référence article 079295 1,5
EAN / GTIN 4014586835075
Réf. fabricant 90801012008
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Description

Exécution:

Equilibreur avec mécanisme d'enroulement automatique pour diverses plages de poids, carter robuste en aluminium. Le poids de l'outil n'est plus un souci pour l'utilisateur, ce qui réduit nettement les manifestations de fatigue.
Boîtier en plastique antichocs.
Les équilibreurs augmentent le confort d’utilisation et la sécurité lors de travaux avec outils électro-portatifs et appareils lourds.
  • Appareils de travail “en apesanteur”.
  • Lieu de travail ordonné.
  • Appareils de travail et outils immédiatement accessibles.
  • Sécurité sur le lieu de travail grâce aux appareils et câbles suspendus.
  • Outils dans le champ de vision et à la portée du travailleur.
  • L'équilibrage du poids.
Cable en nylon.