Li-Ion Système M12B6, 6,0 Ah, Type de batterie: MB12

Réf.: 073829 MB12
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
182 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type de batterie Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant M12B6
Nombre de batteries incluses 1
Type de batterie Lithium-ion
Série sans fil REDLITHIUM™
Capacité de la batterie 6 Ah
Tension de la batterie 12 V
Adapté pour Appareils Milwaukee M12
Poids par batterie 638 g
Type de produit Batterie

Identification et classification

Référence article 073829 MB12
EAN / GTIN 4002395158638
Réf. fabricant 4932451395
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

Technologie de batterie REDLITHIUM-ION™ MILWAUKEE.
  • Pour tous les utilisateurs professionnels.
  • L'indication de l'état de charge à LED informe à tout moment de l'état de charge actuel de la batterie sur simple pression d'un bouton.
  • Utilisation sans problème jusqu'à - 20 °C.

Remarque(s):

En cas d’utilisation d’appareils Milwaukee M18 en contact avec des produits chimiques, il est recommandé d’utiliser la batterie 073816 MB18-CR.