Perceuse-visseuse à percussion sans fil, Type: GSB1215B

Réf.: 070104 GSB1215B
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
95 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension: Bosch 12 V

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension Bosch 12 V
Référence fabricant GSB 12V-15
Alimentation électrique Fonctionnement sur batterie
Nombre de batteries incluses 2
Type de batterie Lithium-ion
Capacité de la batterie 2 Ah
Tension de la batterie 12 V
Type de moteur Moteur à balais
Couple max. doux 15 Nm
Couple max. dur 30 Nm
Vitesse de rotation max. 1ère vitesse 0 min-1 - 380 min-1
Vitesse de rotation max. 2ème vitesse 1 300 min-1
Plage de serrage mandrin à serrage rapide 1 mm - 10 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 10 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le bois 19 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans le béton 10 mm
Vibrations maximales suivant EN avec fonction de perçage par percussion 10,5 m/s2
Vibrations maximales suivant EN sans fonction de perçage par percussion <2,5 m/s2
Poids 1 kg
Utilisation type Medium
pour matériau Bois; Bois; Maçonnerie; Béton; Pierre; Acier
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Identification et classification

Référence article 070104 GSB1215B
EAN / GTIN 3165140995955
Réf. fabricant 06019B690H
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Perceuse-visseuse à percussion sans fil Bosch pour applications de vissage, de perçage et de perçage à percussion exigeantes.
  • Le système Electronic Cell Protection (ECP) protège la batterie contre toute surchauffe et décharge profonde.
  • Le système Electronic Motor Protection (EMP) protège le moteur contre toute surcharge.
  • Dispositif mécanique de verrouillage du couple sur plusieurs niveaux.
  • Clip ceinture pratique (sauf 070104).
  • Éclairage à LED intégré, indication de l'état de charge de la batterie.
  • Mandrin à serrage rapide.

Visseuse sans fil robuste et maniable, très légère (seulement 1 kg).

Livraison:

Avec 2× batteries Li-Ion, chargeur et mallette de transport.

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs appropriés, voir codes art. 073851073866.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous