Scie de table sans fil BITURBO GTS 18V-216 avec etabli GTA 560 professionnel

Réf.: 0601B44002
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Scies

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601B44002
EAN / GTIN 4059952535241
Réf. fabricant 0601B44002
Article hors catalogue L00590 1839

Description

Description:

  • Scie circulaire sans fil BITURBO GTS 18V-216, la Scie circulaire compacte GTS 18V-216 Professional BITURBO avec une hauteur de coupe de 70 mm associe performances élevées et mobilité totale
  • Le moteur haute performance sans balais associé à nos batteries ProCORE18V garantit une mobilité au travail
  • Avec une conception optimisée, une hauteur de coupe de 70 mm et une largeur de coupe de 635 mm, ce scie couvre toutes les applications principales avec sa grande capacité de coupe
  • Le transport facile et sûr est garanti par la conception légère et les poignées ergonomiques, ainsi que par un rangement protégé des rails d'arrêt sur la machine et un couvercle de protection de la lame de scie
  • Ce scie est idéal pour la découpe de bois et de panneaux stratifiés
  • Il peut être monté sur les tables de travail Bosch GTA 560 et GTA 60 W
  • Cette Scie circulaire de table est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional 18V; utilisez ProCORE18V ≥ 5,5 Ah pour des performances maximales le GTS 18V-216 Professional offre un grand diamètre de lame de scie de 216 mm, pèse 21,6 kg, y compris batterie, et dispose d'une protection de démarrage en douceur et de redémarrage

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Poids : 21.6 kg
  • Vitesse de rotation à vide : 4500 tr/min
  • Capacité de coupe max. à droite : 635 mm
  • Ø de la lame de scie : 216 mm
  • Dimensions de la table : 658 x 553 mm

Livraison:

  • 1 x lame de scie sans fil, Standard for Wood, 216 x 30 x 2.0 mm, 24
  • Tige coulissante
  • Guide d'onglet
  • Guide parallèle
  • Protection de lame
  • Table de travail GTA 560 Professional
  • Sac à poussière
  • Carton

Produits adaptés

Accessoires