Cloueuse à béton sans fil GNB 18V-38, 2 x batterie ProCORE18V 4.0Ah, XL-BOXX

Réf.: 06019L7002
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
Référence article 06019L7002
EAN / GTIN 4059952650111
Réf. fabricant 06019L7002
Article hors catalogue L00590 1800

Description

Description:

  • La fixation de profilés en acier sur des matériaux durs comme le béton et l'acier doit être facile, efficace et intuitive
  • Le GNB 18V-38 Professional t'aide dans ce travail
  • Il est entraîné par notre puissante technologie BITURBO Brushless et fait partie du système 18V de Bosch Professional
  • Tu as seulement besoin d'une batterie ProCORE18V et c'est parti - aucune cartouche de gaz supplémentaire n'est nécessaire
  • Nous avons développé un système de fixation fiable, qui comprend à la fois les outils et les clous
  • Ce qui te permet de te concentrer pleinement sur ton travail
  • Les clous certifiés en acier au carbone galvanisé garantissent une longue durée de vie dans le béton et l'acier
  • Nous proposons une gamme de clous de 16 à 38 mm pour le béton, et de 13 à 19 mm pour les applications dans l'acier
  • L'outillage et les clous sont testés et certifiés selon les normes ETA ou ICC
  • Compatible avec le système 18V Bosch Professional et avec l'alliance inter-marques AMPShare Akku

Caractéristique(s):

  • Volume: 42,5 dm3
  • Poids brut : 9,68 kg
  • Poids hors batterie : 4,1 kg
  • Poids net : 4,1 kg
  • Valeur d'émission de vibrations ah [fixation dans le béton] : 5,7 m/s²
  • Incertitude K [fixation dans le béton]: 1,5 m/s²
  • Largeur de cote : 394 mm
  • Dimension en hauteur : 178 mm
  • Longueur de cote : 606 mm
  • Longueur de clou : 13 - 38 mm
  • Longueur de clou, jusqu'à : 38 mm
  • Longueur du clou, à partir de : 13 mm
  • Ø des ongles : 2,7 - 3 mm
  • Ø des ongles, jusqu'à : 3 mm
  • Nagel-Ø, depuis : 2,7 mm
  • Capacité du magasin : 22 pièces
  • Tension de la batterie : 18,0 V
  • BITURBO : Oui
  • Type de clou : goupille

Produits adaptés

Accessoires