Visseuse à chocs sans fil GDS 18V-450 HC, L-BOXX et BT Low-Energ. Mod.

Réf.: 06019K4001
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
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019K4001
EAN / GTIN 4059952568027
Réf. fabricant 06019K4001
Article hors catalogue L00590 1614

Description

Description:

  • Visseuse à chocs sans fil GDS 18V-450 HC, Travail facilité avec la visseuse à chocs sans fil GDS 18V-450 HC Professional
  • Deux modes de fonctionnement standard sur l'interface utilisateur et vis à bois ) permettent de contrôler l'utilisation et d'éviter les têtes de vis cassées et la perte de vis ou d'écrous métalliques en ralentissant ou en arrêtant la visseuse à chocs
  • Chaque mode de fonctionnement peut être facilement réglé pour une application spécifique via l'application Toolbox de Bosch
  • Le couple de serrage de 450 Nm et le couple de rupture de 800 Nm fournissent des performances maximales
  • Flexibilité et contrôle accrus grâce aux trois niveaux de vitesse/couple
  • La visseuse à chocs est idéale pour les ateliers de métallerie/serrurerie, l'assemblage industriel, la construction de cadres et l'entretien de véhicules lors de l'utilisation de vis/écrous métalliques de M10 à M20
  • Elle est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs 18V Bosch Professional
  • Pour plus de confort, le GDS 18V-450 HC dispose d'un indicateur d'état de l'outil, d'une lampe LED et d'un clip ceinture

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Couple, max : 450 Nm
  • Plage de réglage du couple, min./max., 1er étage : 0/250 Nm
  • Plage de réglage du couple, min./max., 2e étage : 0/330 Nm
  • Plage de réglage du couple, min./max, Couple de rupture, max. : 800 Nm
  • Vitesse de frappe (1er niveau) : 0-1900 bpm
  • Vitesse de frappe (2e niveau) : 0-2500 bpm
  • Vitesse de frappe (3e niveau) : 0-2500 bpm
  • Vitesse de frappe (3e niveau) : 0-1900 bpm
  • Vitesse de frappe : 0-3300 bpm
  • Ø de la vis : M 10 - M 20
  • Valeur d'émission des vibrations ah [serrage de vis et d'écrous de taille maximale admissible] : 14.5 m/s²
  • Incertitude K [serrage de vis et d'écrous de taille maximale admissible] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) :) 77 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 214 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 169 mm
  • Montage de l'outil : carré de 1/2''

Livraison:

  • L-BOXX 136
  • 1/1 insert L-BOXX pour GDS 18V-450 C
  • 1 x module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional

Produits adaptés

Accessoires