Perceuse/visseuse à percussion sans fil GSB 18V-150 C avec 2x batterie ProCORE18V 8,0Ah in L-BOXX

Réf.: 06019J5105
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
Type de produit Perceuses-visseuses à percussion

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019J5105
EAN / GTIN 4059952523293
Réf. fabricant 06019J5105
Article hors catalogue L00590 1313

Description

Description:

  • Perceuse/visseuse à percussion sans fil GSB 18V-150 C, la GSB 18V-150 C Professional est une perceuse à percussion intelligente dotée d'une puissance et d'un contrôle uniques pour un travail facile et flexible
  • Parfait pour le vissage, le perçage et le perçage à percussion, il permet une progression extrêmement rapide du travail grâce à ses batteries ProCORE18V extrêmement puissantes et à son moteur sans balais doté de la technologie BITURBO à un couple maximal de 150 Nm
  • Pour les vis longues, la fonction précise Electronic Angle Detection garantit toujours l’angle correct tandis que le système commutable KickBack Control permet de réduire le risque de rotation brusque autour de l’axe en cas de blocage de l’outil
  • Grâce à son mandrin et à son engrenage en métal, la perceuse à percussion est extrêmement fiable et robuste à tout moment
  • C'est le choix idéal pour le vissage, le perçage et le perçage à percussion dans divers matériaux tels que le bois, le métal et la maçonnerie
  • La perceuse/visseuse est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional 18V; utilisez ProCORE18V ≥ 5,5 Ah pour une puissance maximale

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Type de batterie : lithium-ion
  • Plage de serrage du mandrin, min./max. : 1.5 / 13 mm
  • Ø de perçage bois, max. : 150 mm
  • Ø de perçage maçonnerie, max. Ø de perçage acier, max. : 16 mm
  • Couple de rotation (doux/dur/max.) : 84/100/150 Nm
  • Niveaux de couple : 25+2
  • Poids sans batterie : 2.2 kg
  • Vitesse de rotation à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 - 550 / 0 - 2200 min-1
  • vitesse de frappe, max : 30000 bpm
  • Ø de la vis, max : 13 mm
  • valeur d'émission de vibrations ah [perçage dans le métal] : 2.5 m/s²
  • valeur d'émission de vibrations ah [perçage à percussion dans la maçonnerie] : 9. 5 m/s²
  • Incertitude K [perçage dans le métal] : 1.5 m/s²
  • Incertitude K [perçage à percussion dans la maçonnerie] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 220 mm

Livraison:

  • Poignée supplémentaire
  • 2 x batterie ProCORE18V 8.0Ah
  • 1 x module Bluetooth Low Energy GCY 42 Professional
  • Chargeur rapide GAL 1880 CV
  • L-BOXX 136
  • Insert L-BOXX pour appareil

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires