Clé à chocs rotative sans fil GDR 18V-210 C.

Réf.: 06019J0100
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
Type de produit Boulonneuses

Numéros d’identification et classifications

Référence article 06019J0100
EAN / GTIN 3165140971393
Réf. fabricant 06019J0100
Article hors catalogue L00590 1531

Description

Description:

  • Clé à chocs rotative sans fil GDR 18V-210 C la clé à chocs rotative professionnelle GDR 18V-210 C avec capture d'embout hexagonal de 1/4″ offre des performances élevées tout en évitant les dommages matériels
  • Deux modes d'interface utilisateur standard, la vis autotaraudeuse et la vis à bois , offrent un meilleur contrôle et réduisent les têtes de vis cassées ou ébréchées, les filetages usés et les pièces endommagées en ralentissant ou en éteignant la clé à chocs rotative
  • Chaque mode peut être défini individuellement via l'application Bosch Toolbox
  • Robuste et précise: cette clé à chocs rotative sans fil est dotée d'un couple de serrage de 210 Nm et d'un couple de dégagement de 370 Nm
  • Les trois réglages de vitesse/couple offrent un contrôle impressionnant et une plus grande flexibilité lors du travail
  • Cette clé à chocs rotative est la clé outil électrique de choix pour de nombreuses applications, à la fois lors du tournage de vis à tôle et de vis à bois
  • L'appareil est compatible avec toutes les batteries et tous les chargeurs Bosch Professional 18V
  • Le GDR 18V-210 C Professional est doté d'un indicateur d'état, d'un voyant LED et d'un clip ceinture pour plus de commodité

Caractéristique(s):

  • Tension de la batterie : 18.0 V
  • Couple, max : 210 Nm
  • Plage de réglage du couple, min./max., 1er étage : 0/80 Nm
  • Plage de réglage du couple, min./max., 2e étage : 0/160 Nm
  • Plage de réglage du couple, min./max, 3ème niveau : 0/210 Nm
  • Niveaux de couple : 3
  • Poids sans batterie : 1.1 kg
  • Vitesse de rotation à vide (2ème niveau) : 0-2300 min-1
  • Vitesse de rotation à vide (3ème niveau) : 0-3400 min-1
  • Vitesse de frappe (1er niveau) : 0-2200 bpm
  • Vitesse de frappe (2ème niveau) : 0-3300 bpm
  • Vitesse de frappe (3ème niveau) : 0-3300 bpm
  • Vitesse de frappe (3ème niveau) : 0-3300 bpm
  • Vitesse de frappe : 0-4100 bpm
  • Ø de la vis : M 6 - M 16
  • Valeur d'émission des vibrations ah [serrage de vis et d'écrous de taille maximale admissible] : 9.0 m/s²
  • Incertitude K [serrage de vis et d'écrous de taille maximale admissible] : 1.5 m/s²
  • Dimensions de l'outil (largeur) :) 61 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 205 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 126 mm
  • Montage de l'outil : hexagone 1/4'' Uni

Livraison:

  • Carton

Produits adaptés

Accessoires