Porte-outils pour gorges axiales TANGGRIP TNFFH-IQ 90-120 mm

Réf.: 274204 90-120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série TANG-GRIP
Largeur de gorge w 3 mm
Type d'utilisation droite
Arrosage interne non
Profondeur de coupe tmax 18 mm
Longueur totale L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 4,1 mm
Hauteur fonctionnelle h1 24,8 mm
Hauteur de queue h5 32 mm
Longueur col 18 mm
Rainurage axial possible oui
Référence fabricant TNFFH 90R-3IQ
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 274204 90-120
EAN / GTIN 7291075310634
Réf. fabricant 2302336

Description

Exécution:

Avec deux logements de plaquette.

Utilisation:

Pour rainurage axial.

Adapté(s) pour:

Plaquettes de coupe 274422 – 274226.

Attention:

Clé de montage 279952 à commander séparément.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "TANG-GRIP" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript