{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 9 mm | |
Revêtement | TiAlN | |
Type d'outils | Carbure monobloc | |
Norme | DIN 6537 K | |
Exécution | 4×D | |
Tolérance ⌀ nominal | h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Angle de pointe | 140 degré | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 33,5 mm | |
Queue | DIN 6535 HB avec h6 | |
Arrosage interne | non | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur des goujures Lc | 47 mm | |
Longueur totale L | 89 mm | |
⌀ queue Ds | 10 mm | |
Tolérance de queue | h6 | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,27 mm/tr | |
Bague de couleur | Vert | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 122445 9 | |
Réf. fabricant | 122445 9 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
Foret HPC carbure monobloc Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 9mm |
Sur demande
Disponibilité
126 article(s) en stock
39,66 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Foret carbure monobloc HOLEX Pro Steel, queue cylindrique DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm/pouces): 9
Sur demande
Disponibilité
99 article(s) en stock
31,07 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock
57,51 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
149 article(s) en stock
28,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Exécution | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
Bague de couleur | Vert | Sans | vert | rouge | bleu |
Arrosage interne | non | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Norme | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Angle de pointe | 140 degré | 140 degré | 140 degré | 140 degré | 140 degré |
⌀ queue Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |