Foret HPC carbure monobloc Weldon DIN 6535 HB 15 mm

Réf.: 122445 15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
  • Type d'outils: Carbure monobloc
  • Norme: DIN 6537 K
  • Exécution: 4×D
  • Tolérance ⌀ nominal: h7
  • Nombre de dents Z: 2

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ nom. DC 15 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils Carbure monobloc
Norme DIN 6537 K
Exécution 4×D
Tolérance ⌀ nominal h7
Nombre de dents Z 2
Angle de pointe 140 degré
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 42,5 mm
Queue DIN 6535 HB avec h6
Arrosage interne non
Méthode d'usinage HPC
Longueur des goujures Lc 65 mm
Longueur totale L 115 mm
⌀ queue Ds 16 mm
Tolérance de queue h6
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 0,32 mm/tr
Bague de couleur Vert
Type de produit Forets hélicoïdaux

Numéros d’identification et classifications

Référence article 122445 15
EAN / GTIN 4045197390783

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
90
Acier < 750 N/mm²
P
80
Acier < 900 N/mm²
P
70
Acier < 1100 N/mm²
P
65
Acier < 1400 N/mm²
P
35
Ti > 850 N/mm²
S
35
Fonte GG(G)
K
70
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Ame renforcée et amincissement spécial − avec arête de coupe transversale de grande précision de centrage. Les arêtes principales convexes avec chanfrein et une forme de goujure spéciale génèrent des copeaux courts, même avec les matériaux à copeaux longs.

Remarque(s):

Longueur des goujures LC = L2 + 1,5 × DC.
NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!
Produit plus récent recommandé: 122416.
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
    ⌀ DC h7 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier