Burin plat L.23mm L.300mm Acier durci à l'air au chrome-vanadium

Réf.: 56030012
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Burin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 56030012
EAN / GTIN 4022668300120
Réf. fabricant 56030012

Description

Caractéristique(s):

  • Alliage: Acier au chrome-vanadium durci à l'air
  • Hauteur mm (h): 13 mm
  • Longueur mm (L): 300 mm
  • Poids: 540 g
  • Largeur mm (b): 25 mm