Banc d'essai Shore TI-AC, Force de contrôle de mesure de la dureté 10 N, longueur des colonnes 25 cm

Réf.: TI-AC
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Bancs d'essai

Numéros d’identification et classifications

Référence article TI-AC
EAN / GTIN 4045761140233
Réf. fabricant TI-AC
Article hors catalogue L40250 2111

Description

Description:

  • Adapté au contrôle de dureté Shore des plastiques, cuirs etc
  • Plaque en verre: Exactitude de mesure élevée par la dureté plus fort de la plaque de base en verre
  • Construction mécanique: Le design robuste permet des mouvements de mesure précis
  • Attachement de nivellement: pour un exacte nivellement du plateau de base, ex. pour objets d’essai non homogènes
  • Duromètre non inclus

Caractéristique(s):

  • Longueur maximale de course: 15 mm
  • Hauteur maximale de l‘objet d‘essai: 63 mm
  • Table d‘essai ⌀ 75 mm
  • Dimensions totales L×P×H TI-AC: 150×110×330 mm TI-D: 150×110×400 mm TI-ACL: 150×110×380 mm TI-DL: 150×110×380 mm