{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 44 | |
antichocs et protection contre les projections d'eau | Catégorie 2 (K2) suivant BGI | |
Tension | 240 V | |
Puissance nominale déroulé | 3500 (16 A) W | |
Classe de câble | H07RN-F | |
Conception du câble | 3G1,5 | |
Matériau câble | Caoutchouc néoprène | |
Matériau boîtier | Plastique | |
Longueur câble | 25 m | |
Nombre de prises | 3 | |
Système de diagnostic disponible | oui | |
Type de produit | Enrouleurs de câble |
Référence article | 081104 25N | |
EAN / GTIN | 4003644024131 | |
Réf. fabricant | FK7A25NTF |