Paroi latérale avec matériel de fixation Profondeur 400 mm

Réf.: 990100
De 
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 1,04 €
Sur demande
Livrable
8 article(s) en stock
  • Panneau perforé Hoffmann au pas de: 9×9

Description

Exécution:

Avec □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation des crochets et supports, et d’accessoires pour panneaux perforés. Disponible dans le groupe 95. Une paroi latérale se compose de deux parois en tôle perforée à fixer l’une au-dessus de l’autre. Livraison avec fixations.

Utilisation:

Pour recouvrement latéral à l’extrémité d’un rayonnage (ne peut pas être monté entre deux rayonnages). Pour recouvrir un rayonnage complet à gauche et à droite, il faut commander 2 parois latérales.

Coloris:

Gris anthracite RAL 7016, revêtement par poudre.