{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Filetage M | M16 | |
Longueur L | 63,5 mm | |
Largeur B | 101,6 mm | |
Hauteur H | 50,8 mm | |
B1 | 41,28 mm | |
H1 | 25,4 mm | |
B2 | 20,3 mm | |
Couple de serrage maximal | 74,6 Nm | |
Force serrage | 26,7 kN | |
Type de produit | Coin de serrage |
Référence article | 370011 M16 | |
EAN / GTIN | 4046368802050 | |
Réf. fabricant | 80205 |