Bottes de sécurité jaunes DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY ESD, S5 37

Réf.: 092921 37
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 6 Paire
  • Etapes de la commande : 6 Paire
Sur demande
Livrable en > 8 semaines
0 article(s) en stock
  • Classe de protection: S5
  • Matériau coque de protection: Acier
  • Résistance à la pénétration: Acier
  • Propriété électrostatique: ZED/ESD

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sexe Homme
Classe de protection S5
Matériau coque de protection Acier
Résistance à la pénétration Acier
Propriété électrostatique ZED/ESD
Couleur Jaune
Pointure UE 37
Type de produit Bottes en caoutchouc

Numéros d’identification et classifications

Référence article 092921 37
EAN / GTIN 8713197371519
Réf. fabricant NAEJF01.37

Description

Exécution:

Bottes de sécurité JobGUARD FULL SAFETY pour tâches exigeantes. Excellente adhérence avec semelle extérieure résistante à l’huile. L’ajustement parfait évite le glissement du talon et la fatigue du pied pour un port confortable.
  • Dessus Acifort®.
  • Semelle extérieure Acifort®, noire.
  • Semelle intérieure Dunlop Acifort® Comfort.
  • Doublure noire.
  • Equipement ESD.

Utilisation:

Industrie

Norme:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC Existe en S1P

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Pointure EU Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier