{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | PROTOMASTER | |
| Zone de protection ESD (EPA) | oui | |
| Couleur | Jaune | |
| Taille EU | 44 | |
| Sexe | Unisexe | |
| Norme | EN ISO 20345 | |
| Matière extérieure | PVC | |
| Matériau semelle | Caoutchouc | |
| Antidérapant | oui | |
| Embout de protection | oui | |
| Matériau coque de protection | Acier | |
| Semelle antiperforation | oui | |
| Matériau protection antiperforation | Acier | |
| Zone du talon fermée | oui | |
| Résistance aux carburants de la semelle | oui | |
| Propriétés antistatiques | oui | |
| Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon | oui | |
| Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes | oui | |
| Imperméabilité | oui | |
| Semelle extérieure profilée | oui | |
| Classe de protection | S5 | |
| Caractéristique chaussure | convient aux semelles intérieures orthopédiques; résistance à l’huile | |
| Type de queue | position haute | |
| Type de produit | chaussures hautes |
| Référence article | 092921 44 | |
| EAN / GTIN | 8713197371588 | |
| Réf. fabricant | NAEJF01.44 | |
| Fabricant/personne responsable | Dunlop Protective Footwear BV, Boeierstraat 12, 8100 AA Raalte, Nederland, www.dunlopboots.com |