Casque antibruit 3M Peltor™ X4 vert serre-nuque, X4B

Réf.: 7100123162
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et des conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Casques antibruit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 7100123162
EAN / GTIN 04054596274679
Réf. fabricant 7100123162

Description

Exécution:

Couleur du produit: Vert/noir haute visibilité

Description:

Les casques antibruit 3M™ PELTOR™ X4 sont nos protections auditives légères et minces, dotées d'inserts et d'entretoises en mousse innovants qui permettent d'augmenter l'atténuation et de protéger contre les basses fréquences jusqu'à 33 dB. Ils sont dotés d'un bandeau double isolé électriquement qui diminue l'accumulation de chaleur sur le dessus de la tête.

Caractéristique(s):

Reduces noise levels up to 33 dB
Wide flat headband is electrically insulted making the earmuffs electrically resistant or 'dielectric'
Innovative sealing ring and new ear cushion technology provides excellent protection against low frequencies in a streamlined design
Twin headband design provides heat dispersion and internal stainless steel design offers consistent pressure and comfortable fit over an 8 hour period
Designed to optimise weight distribution and balance for outstanding comfort
ABS plastic cups are rigid, high strength and impact resistant
Thermoplastic polyurethane (TPU) soft outer cup coating protects from abrasion and bumps

Remarque(s):

Use for high performance hearing protection against moderate to high noise levels