Veste de soudeur en cuir Tan L R

Réf.: SW34TARL
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

PORTWEST® Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque PORTWEST®.

Pantalons pour hommes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
60 44 112 79 172-180
-- 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Hauts pour hommes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Pantalons pour femmes
Taille à commander DE Taille en pouces Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Hauts pour femmes
Taille INT Taille à commander DE Tour de poitrine cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Mesure
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
Teneur en tissu, Cuir 100 %
Référence fabricant Leder-Schweißjacke
Label de qualité et de contrôle sans
Couleur marron
Composition du tissu Cuir
Densité du tissu 1,3 g/m2
Procédé de lavage non lavable
Type d’application protection pour soudeurs
Nombre de poches, Poche intérieure 1 pc.
Fermeture cachée, fermeture auto-agrippante oui
Avec fermeture auto-agrippante oui
Taille internationale, Unisexe L
Type de produit vestes
Type de poche Poche intérieure
Mécanisme de fermeture fermeture auto-agrippante
Capuche non
Caractéristiques fermeture auto-agrippante sur la manche
Sexe Unisexe
Norme DIN EN ISO 11611
Catégorie de protection III

Identification et classification

Référence article SW34TARL
EAN / GTIN 5036108322336
Réf. fabricant SW34TARL
Article hors catalogue L01840 943
Fabricant/personne responsable Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Description

Description:

Cette veste de soudage de qualité supérieure est en cuir de vachette fendu et cousue avec du fil de para-aramide. Elle offre une protection accrue au torse lors du soudage et est conçu pour durer dans les environnements les plus difficiles.

Caractéristique(s):

  • Fabriqué en cuir de vachette pour une finition haut de gamme
  • Protection de soudage classe 2
  • Poche intérieure pour un rangement sûr
  • Taille réglable pour un ajustement parfait
  • bandes auto-aggrippantes sous rabat pour une fermeture facile
  • Poignets réglables par bandes auto-aggrippantes pour un ajustement sécurisé
  • Conçu pour être porté dans un environnement de travail difficile
  • Certifié CE
  • marqué UKCA

Norme:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Matière(s):

Tissu extérieur: Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm
Composition de la coque: Cuir de vachette fendu, épaisseur 1,3 mm
Lavage: Ne pas laver;