{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | non | |
| Nombre d’outils | 19 pc. | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | queue à six pans pour embouts | |
| Taille embout 6 pans suivant DIN 3126 | C 6,3 | |
| Emballage | mallette | |
| Diamètre des dents, min. | 3,1 mm | |
| Diamètre des dents, max. | 5,1 mm | |
| Configurable | non | |
| Tolérance diamètre des dents | tolérance fabricant | |
| Nombre de lèvres | 2 | |
| Sens de l’hélice | droite | |
| Angle, 1er étage | 118 degré | |
| Type d’affûtage | N | |
| Nuance de coupe | HSS | |
| Groupe d’usinage | N (métaux non ferreux); O (divers); P (acier) | |
| Interface | interface 1 | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | foret | |
| Sommaire | jeu / Assortiment |
| Référence article | 676304 | |
| EAN / GTIN | 4013288101570 | |
| Réf. fabricant | 05259146001 | |
| Fabricant/personne responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |