{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Raccord fileté | BSP | |
| Raccord pneumatique | 1/4 pouce | |
| Pression de service maximale | 10 bar | |
| Alimentation électrique | fonctionnement à l’air comprimé | |
| Longueur gicleur | 105 mm | |
| Matériau gicleur | plastique | |
| Matériau boîtier | plastique | |
| Température d’utilisation min. | -20 °C | |
| Température d’utilisation max. | 45 °C | |
| Pour | air comprimé | |
| Réf. | M10 | |
| Matériau raccord | Plastique | |
| Type de produit | soufflette | |
| Pression de service max. | 10 bar | |
| Type de raccordement | Filetage |
| Référence article | 125658 | |
| EAN / GTIN | 4047322389631 | |
| Réf. fabricant | 125658 | |
| Article hors catalogue | L00970 2110 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |