{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Emballage | En vrac | |
| Couleur | gris | |
| Pression de service max. | 16 bar | |
| Nombre de raccords de distribution | 1 | |
| Diamètre d2 | 89 mm | |
| Taille d1, filetage extérieur | G3 pouce | |
| Type de produit | raccord | |
| Type de raccordement | filetage extérieur | |
| Plage de températures min. | -40 °C | |
| Plage de températures max. | 110 °C | |
| Matériau | Aluminium |
| Référence article | 108216 | |
| EAN / GTIN | 4047322254526 | |
| Réf. fabricant | 108216 | |
| Article hors catalogue | L00970 1425 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |