Supports à clipser pour porte-outils, Pour ⌀ collerette: 63mm

Réf.: 359140 63
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    3,32 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    2,77 € / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
15 429 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ collerette (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Pour ⌀ collerette 63 mm
Couleur Bleu
Pour code couleur SA 40; TS 63; HSK 63; PSC 63
Type de produit Clip

Identification et classification

Référence article 359140 63
EAN / GTIN 4045197484314
Réf. fabricant 359140 63
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • Plastique souple avec blocage.
  • Surface prévue pour le collage d’une étiquette (réf. 25×54 mm).

Avantage(s):

  • À fixer dans la rainure de préhension du porte-outils.
  • Une fois les outils préréglés, les étiquettes reprenant les cotes mesurées sont imprimées et collées sur le support.

Utilisation:

  • Le fastidieux travail de marquage à la main est supprimé, plus de risque d’effacement des cotes.
  • Propre et ordonné (fini le fouillis de notes).

Adapté(s) pour:

Type SA− DIN 69871, JIS B 6339 (MAS-BT), ANSI.
Type HSK − DIN 69893, formes A, B, E, F, T.