Embout à cliquet à tuyauter, Ouverture: 10mm

Réf.: 657920 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
30 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix unitaire TTC
  • Outil interchangeable: Embout

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Outil interchangeable Embout
Largeur b 33 mm
Hauteur h 11 mm
Ouverture 10 mm
Mesure étalon S 17 mm
Emmanchement 9×12 mm
Fonction de cliquet oui
Type de produit Embout à cliquet

Numéros d’identification et classifications

Référence article 657920 10
EAN / GTIN 4035894038781
Réf. fabricant 80197/2373-2

Description

Exécution:

Forgés; tous les outils avec raccords = queue rectangulaire avec goupille à ressort. En conséquence, garantie d'une assise sûre et fixe des embouts dans la clé dynamométrique.
Outil spécial breveté pour le vissage de conduites et d’autres écrous de serrage.

Avantage(s):

La fonction de cliquet permet d’économiser beaucoup de temps et facilite considérablement le travail par rapport aux outils à tuyauter ouverts traditionnels.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Adapté(s) pour:

Clés dynamométriques avec emmanchement rectangulaire.

Remarque(s):

Respecter la mesure étalon des embouts et la comparer à celle de l’outil de réglage (voir certificat d’étalonnage/manuel d’instructions de la clé dynamométrique utilisée). En cas de différence, corriger la mesure étalon!

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier