Embout à cliquet à tuyauter, Ouverture: 12mm

Réf.: 657920 12
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit outil d’insertion
Entraînement de sortie pour vis à six pans mâles
Mesure étalon S 17,5 mm
Taille entraînement, logement d´insertion (rectangulaire) 9×12
Ouverture, pour vis à six pans mâles 12 mm
Transmission logement d´insertion (rectangulaire)
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 657920 12
EAN / GTIN 2050001012678
Réf. fabricant 80199/2373-4
Fabricant/personne responsable Carl Walter GmbH & Co. KG, Hahnerberger Str. 82, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.cwalter.de

Description

Exécution:

Forgés; tous les outils avec raccords = queue rectangulaire avec goupille à ressort. En conséquence, garantie d'une assise sûre et fixe des embouts dans la clé dynamométrique.
Outil spécial breveté pour le vissage de conduites et d’autres écrous de serrage.
Avec butée pour têtes de vis; empêche tout glissement.

Avantage(s):

La fonction de cliquet permet d’économiser beaucoup de temps et facilite considérablement le travail par rapport aux outils à tuyauter ouverts traditionnels.

Données d'utilisation:

Légende du schéma et de la formule:

L1 = longueur de levier sans embout
l2 = mesure étalon réglée sur la clé dynamométrique
L3 = longueur de levier avec mesure étalon usine
L4 = mesure étalon de l’embout
L = longueur totale de l’outil
T1 = couple à régler
T2 = couple prescrit

Adapté(s) pour:

Clés dynamométriques avec emmanchement rectangulaire.

Remarque(s):

Respecter la mesure étalon des embouts et la comparer à celle de l’outil de réglage (voir certificat d’étalonnage/manuel d’instructions de la clé dynamométrique utilisée). En cas de différence, corriger la mesure étalon!