Upotusjyrsin 90°, weldonvarsi, ⌀ D / Terien lkm Z: 16/2mm

Tuote nro.: 211847 16/2
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
30 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: MTC
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 16 mm
Terien lkm Z 2
varren malli weldonvarsi
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia MTC
Työkalun vaihto PowerCard
Ulkoneman pituus L1 30 mm
Kokonaispituus Lges 80 mm
Varren ⌀ Ds h6 16 mm
⌀ D3 14 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 30 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 30 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 3,5 mm
Porrastuskulma αmax 6,9 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 12,4 mm
Sopiva kääntöterä VDGT 11T2..
Kääntöterä-ruuvisarja 219801 (7IP; 0,9 Nm)
Tuotetyyppi Upotusjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 211847 16/2
EAN / GTIN 4045197502124
Valmistajan numero 211847 16/2

Kuvaus

Malli:

Suurempi työkalun jäykkyys kääntöterän ja teränpaikan kierteisen kiinnityksen avulla.

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 0,9 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin