Upotusjyrsin 90° 25/3 mm

Tuote nro.: 211847 25/3
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
  • Asetuskulma κ: 90
  • Jyrsintäkäyttö: Pyöröjyrsimet; Parrastus
  • Sisäjäähdytys: kyllä
  • Lastuamisstrategia: MTC
  • Työkalun vaihto: PowerCard
PowerCard
Tähän työkaluun sisältyy Garant Powercard -takuukortti, jonka avulla työkalu on helppo vaihtaa, jos se on kulunut tai vaurioitunut. Lisätietoja Tiedot

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän ⌀ DC 25 mm
Terien lkm Z 3
varren malli weldonvarsi
Asetuskulma κ 90 astetta
Jyrsintäkäyttö Pyöröjyrsimet; Parrastus
Sisäjäähdytys kyllä
Lastuamisstrategia MTC
Työkalun vaihto PowerCard
Ulkoneman pituus L1 35 mm
Kokonaispituus Lges 90 mm
Varren ⌀ Ds h6 25 mm
⌀ D3 23 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmin 48 mm
Pyöröporausjyrsintä ⌀ Dmax 48 mm
Pyöröporausjyrsintä ap 3,5 mm
Porrastuskulma αmax 4,01 astetta
Porrastuspituus L kun αmax 21,4 mm
Sopiva kääntöterä VDGT 11T2..
Kääntöterä-ruuvisarja 219801 (7IP; 0,9 Nm)
Tuotetyyppi Upotusjyrsin

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 211847 25/3
EAN / GTIN 4045197502148

Kuvaus

Malli:

Suurempi työkalun jäykkyys kääntöterän ja teränpaikan kierteisen kiinnityksen avulla.

Ohje:

GARANT-momenttiruuvinväännin TQ nro 211750 koko 0,9 käytetään terän nro 674252 koko 7IP kanssa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Teräpalat
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
    ⌀ D / Terien lkm Z (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin