Zanorovacia fréza 90°, stopka Weldon, ⌀ D / počet čepieľok Z: 16/2mm

Č. pol.: 211847 16/2
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

⌀ D / počet čepieľok Z Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Uhol nastavenia k: 90
  • Použitie frézy: Cirkulárna fréza; Ramping
  • Vnútorné chladenie: áno
  • Stratégia obrábania: MTC
  • Výmena nástrojov: PowerCard
PowerCard
Tento nástroj obsahuje GARANT Powercard - Vašu záručnú kartu pre jednoduchú výmenu nástroja v prípade opotrebovania alebo poškodenia. Podrobnosti

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

⌀ rezných hrán DC 16 mm
Počet rezných hrán Z 2
Prevedenie stopky stopka Weldon
Uhol nastavenia k 90 Stupeň
Použitie frézy Cirkulárna fréza; Ramping
Vnútorné chladenie áno
Stratégia obrábania MTC
Výmena nástrojov PowerCard
Dĺžka výčnelku L1 30 mm
Celková dĺžka Lcelk 80 mm
⌀ stopky Ds h6 16 mm
⌀ D3 14 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmin 30 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ⌀ Dmax 30 mm
Vŕtacie cirkulárové frézy ap 3,5 mm
Uhol rampy αmax 6,9 Stupeň
Dĺžka rampy L pre αmax 12,4 mm
vhodná otočná rezná platnička VDGT 11T2..
Súprava skrutiek pre vymeniteľné doštičky 219801 (7IP; 0,9 Nm)
Druh produktu Zanorovacia fréza s otvorom

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 211847 16/2
EAN/GTIN 4045197502124
Číslo výrobcu 211847 16/2
Výrobca/zodpovedná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Prevedenie:

Lepšia stabilita nástroja vďaka zatočenému zaisteniu medzi otočnou reznou platničkou a lôžkom doštičky.

Poznámka:

Použite momentový skrutkovač GARANT TQ č. 211750 veľ. 0,9 s čepeľou č. 674252 veľ. 7IP.