{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kiinnitys-⌀ D1 | 6 mm | |
Sovitin | HSK-A 63 | |
Kiinnitysnormi | ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-7 | |
Muoto | A | |
Sisäjäähdytys | kyllä, enint. 80 baaria | |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | |
Pyörintätarkkuus | ≤ 3 µm | |
Lastuamisstrategia | HSC | |
Ulkonema A-mitta | 70 mm | |
⌀ D2 | 26 mm | |
Ulko-⌀ D | 50 mm | |
L3 | 24 mm | |
Säätöalue V | 10 mm | |
kierre M | M5 | |
Ballufchip-reikä | kyllä | |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka |
Tuotekoodi | 307512 6 | |
EAN / GTIN | 4045197506252 | |
Valmistajan numero | 307512 6 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Hydraulikiristysistukka lyhyt, kapea, HSK-A 63, Kiinnitys-⌀ D1: 6mm
pyynnöstä
Varastossa
32 kappaletta varastossa
511,75 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
679,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
55 kappaletta varastossa
380,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
16 kappaletta varastossa
394,45 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
⌀ D2 | 26 mm | 12 mm | 26 mm | 26 mm |
Sovitin | HSK-A 63 | HSK-E 50 A = 70 | HSK-A 63 | HSK-A 63 |
Ulkonema A-mitta | 70 mm | 70 mm | 70 mm | 70 mm |
Ulko-⌀ D | 50 mm | 42 mm | 50 mm | 50 mm |
Muoto | A | A | A | A |
Tasapainotusluokka G kierrosluvulla | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 | G 2,5, kun 25000 min-1 |
Tuotetyyppi | Hydraulikiristysistukka | Hydraulikiristysistukka | Hydraulikiristysistukka | Hydraulikiristysistukka |