{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kypärän ominaisuudet | Suojausominaisuudet 30 °C:een saakka | |
Väri | WHITE | |
Koko | 52 cm - 61 cm | |
Kypärän kuoren materiaali | ABS | |
Paino | 490 g | |
Standardi | DIN EN 397; DIN EN 12492 | |
Leveyden säätö | Kiertokiinnitys | |
kylmyydenkesto | ... -30 °C | |
Tekstiilin 6-pistekiinnitys | kyllä | |
Pidikkeet lisäosien kiinnitystä varten | kyllä | |
Otsalampun kiinnitys mahdollinen | kyllä | |
Tuotetyyppi | Suojakypärä |
Tuotekoodi | 097812 WHITE | |
Valmistajan numero | 9773050 |