{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 10 Nm | |
sähköeristys | VDE 1000 V | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ±6 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Kokonaispituus L | 275 mm | |
Vääntömomenttialue | 2 Nm - 10 Nm | |
Asteikkojako: 1 jakoviiva = | 0,2 Nm | |
Paino | 590 g | |
Vääntönelikulma | 3/8 tuuma | |
Näyttö | analoginen | |
Irrotussignaali | akustinen; haptinen | |
Laukaisuperiaate | mekaaninen lyhyt laukaisu | |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | |
mittaustekniikka | mekaaninen | |
Taittotoiminto | ei | |
Liukutoiminto | ei | |
QuickRelease / pikavaihtotoiminto | ei | |
Maksimiosoitin | ei | |
Tiedot tallennettavissa | ei | |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | |
Palaute | irrottava | |
Lukema valittavissa | Nm | |
Mittaustapa | Vääntömomentti | |
Laukaisuarvon säädettävyys | säädettävä | |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | |
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] | 208 mm | |
Tuotetyyppi | Momenttiavain |
Tuotekoodi | 657556 10 | |
EAN / GTIN | 4000896235421 | |
Valmistajan numero | 5108KV |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Momenttiavain, täyseristetty nelikulma-suunnanvaihdin, Suurin kiristysmomentti: 10Nm
pyynnöstä
Varastossa
13 kappaletta varastossa
516,35 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
201,83 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
148,93 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kokonaispituus L | 275 mm | 155 mm | 139 mm |
Paino | 590 g | 190 g | 170 g |
Standardi | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 | DIN EN ISO 6789 |
Liitäntämuoto | vääntöneliö (räikkä) | vääntöneliö (räikkä) | Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike) |
Laukaisuarvon asetus | asetusasteikko | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) | Ilman asetusasteikkoa (vaatii tarkastuslaitteen) |
Palaute | irrottava | irrottava | irrottava |
Tuotetyyppi | Momenttiavain | Momenttiavain | Momenttiavain |