APMT 100320 TR, HB7635, Tyyppi: INOX

Tuote nro.: 215928 INOX
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    19,46 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    16,22 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
4 567 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Tyyppi Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä APMT 100320 TR
tyyppi INOX
Nirkon säde 2 mm
Laji HB7635
Lastuava aine KM
Syöttö fz / hammas 0,12 mm
Pöytälevyn paksuus 3,5 mm
Tuotetyyppi Kääntöterä jyrsintään

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 215928 INOX
EAN / GTIN 4045197303301
Valmistajan numero 215928 INOX

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
700
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
600
Teräs < 500 N/mm²
P
180
Teräs < 750 N/mm²
P
160
Teräs < 900 N/mm²
P
150
Teräs < 1100 N/mm²
P
130
Teräs < 1400 N/mm²
P
110
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
50
märkä enintään
 
kuiva
 

Kuvaus

Malli:

Kääntöterä, voimakkaasti positiivinen mitoitus ja kierteinen lastuamissärmä.

Ohje:

Ohjelastuamisarvot koskevat jyrsimiä nro 215800, 215803, 215850, 215853 ja 215870.
Arvoille ae = 0,3×D / ap max = 4,8 mm.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin